Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 28A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 28A; modul
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 28A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKCH28/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKCH 28/12 07191240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 28A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 280A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.