Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 28A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKBZ28/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKBZ 28/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom: 28A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 280A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.