Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 28A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKBZ28/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKBZ 28/12 07191180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 28A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 280A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.