Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 28A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKBZ28/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKBZ 28/08 07191170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 28A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 280A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.