Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 600V; If: 50A; Ifsm: 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 600V; If: 50A; Ifsm: 500A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 600V; If: 50A; Ifsm: 500A
Artikel-Nr.:
     2805-SKBPC5006-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SKBPC5006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: SKBPC
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.