Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1kV; If: 35A; Ifsm: 425A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1kV; If: 35A; Ifsm: 425A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1kV; If: 35A; Ifsm: 425A
Artikel-Nr.:
     2805-SKBPC3510-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SKBPC3510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: SKBPC
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 425A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.