Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 28A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKBH28/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKBH 28/12 07191070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 28A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 280A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.