Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 50A; Ifsm: 425A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 50A; Ifsm: 425A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 50A; Ifsm: 425A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB52/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 52/12 07912940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT3
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 425A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.