Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 8A; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 8A; SMC; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 8A; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SK84C-V7G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK84C V7G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.