Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK75GD066T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 75 GD 066 T 24912420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 398,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.