Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK75GAR12T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 75 GAR 12T4 24915300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 225A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.