Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 85mm; H: 20mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 85mm; H: 20mm; schwarz
Radiator; LED; Ø: 85mm; H: 20mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK57220
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK57220SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 85mm
Höhe: 20mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.