Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 70mm; H: 20mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 70mm; H: 20mm; schwarz
Radiator; LED; Ø: 70mm; H: 20mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK57120
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK57120SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 70mm
Höhe: 20mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.