Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK55DGL126
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 55 DGL 126 24910820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 55A
Kollektorstrom im Impuls: 70A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.