Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 55A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 55A; Ifsm: 200A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 55A; Ifsm: 200A
Artikel-Nr.:
     2805-SK55D16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 55 D 16 24910790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 55A
Strom im max. Impuls: 200A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.