Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK50GH12T4T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 50 GH 12T4 T 24915220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 313,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.