Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK50GD12T4T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 50 GD 12T4 T 24914940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 60A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.