Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 600V; Ic: 50A; SEMITOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK50GD066ET
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 50 GD 066 ET 24912720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 213,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.