Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P; L: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P; L: 60mm
Radiator: geprägt; gerippt; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P; L: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK456-60-3XM3L
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 456 60 3 X M3 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 6mm
Länge: 60mm
Anwendung: TO220;TO3P;TO218;TO247;TO248
Gewinde: M3
Thermischer Widerstand: 8,5K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Mechanische Montage: schraubbar
Sockelstärke: 1,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.