Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 42A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK40DH16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 40 DH 16 24405206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 42A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 270A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.