Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P; L: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P; L: 20mm
Radiator: geprägt; gerippt; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK400-20-1XM3L
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 400 20 1 X M3 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 10mm
Material: Aluminium
Höhe: 33mm
Länge: 20mm
Anwendung: TO220;TO3P;TO218;TO247;TO248
Thermischer Widerstand: 11,6K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Mechanische Montage: schraubbar
Sockelstärke: 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.