Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 35A; SEMITOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK35GD126ET
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 35 GD 126 ET 24910230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 70A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.