Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK35GAL12T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 35 GAL 12T4 24915850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 105A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T2
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.