Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 75mm; W: 114,2mm; H: 114,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK33/75/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 33 75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 114,2mm
Höhe: 114,5mm
Länge: 75mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 12,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.