Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 3A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK32SMB-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SK32SMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 200pF
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.