Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 150V; 3A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK315SMA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SK315SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 125pF
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,87V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.