Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK22TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SK22TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.