Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 15A; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK15100D1-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SK15100D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Fassungsvermögen: 720pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 160A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.