Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT x4,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK150DBB07F3TD1P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 150 DBB 07F3 TD1P 24920301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4-P
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 454,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.