Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK13TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SK13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.