Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 8A; SEMITOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK10GD126ET
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 10 GD 126 ET 24910260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Kollektorstrom im Impuls: 16A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.