Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 75mm; W: 46mm; H: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK107/75/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 107 75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 46mm
Höhe: 25mm
Länge: 75mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.