Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 10A; D2PAK; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 10A; D2PAK; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 10A; D2PAK; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-SK1030D2-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SK1030D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 10a
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 135A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.