Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100GH12T4T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 GH 12T4 T 24914520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 448,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.