Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100GD07F3TD1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 GD 07F3 TD1 24919170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 534,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,53*
€ 636,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,91*
€ 622,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,89*
€ 550,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 413,44*
€ 491,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,40*
€ 486,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.