Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100GB12T4T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 GB 12T4 T 24914930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.