Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; BANANA-PI,BANANA-PI-M1+,BANANA-PI-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: mit Display; BANANA-PI,BANANA-PI-M1+,BANANA-PI-M2
Entw.Kits: mit Display; BANANA-PI,BANANA-PI-M1+,BANANA-PI-M2
Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-70D-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-70D-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Adapter 4D Serial PI;MicroSD-Karte 4GB
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Display-Auflösung: 800x480
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Passendes Zubehör: BANANA-PI;BANANA-PI-M1+;BANANA-PI-M2
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 455cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Speicher: 32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.