Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; BANANA-PI,BANANA-PI-M1+,BANANA-PI-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: mit Display; BANANA-PI,BANANA-PI-M1+,BANANA-PI-M2
Entw.Kits: mit Display; BANANA-PI,BANANA-PI-M1+,BANANA-PI-M2
Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-43DCT-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-43DCT-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Flachleitung mit 5pin Adapter;Adapter 4D Serial PI;MicroSD-Karte 4GB
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Display-Auflösung: 480x272
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Passendes Zubehör: BANANA-PI;BANANA-PI-M1+;BANANA-PI-M2
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 450cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.