Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 240x320; uC: PICASO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-32PT-AR
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-32PT-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Flachleitung mit 5pin Adapter;GEN4-PA;adapter Arduino Shield II;MicroSD-Karte 4GB
Schnittstelle: SPI;I2C;serial;1-wire;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Display-Auflösung: 240x320
Displayabmessung (H x B): 64,8x48,6mm
Bildschirmdiagonale: 3,2"
Passendes Zubehör: MOTG-AC3
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: PICASO
Helligkeit: 257cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 14kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.