Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 240x320; uC: DIABLO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-32DT-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-32DT-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Adapter 4D Serial PI;MicroSD-Karte 4GB
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Display-Auflösung: 240x320
Displayabmessung (H x B): 64,8x48,6mm
Bildschirmdiagonale: 3,2"
Passendes Zubehör: BANANA-PI;BANANA-PI-M1+;BANANA-PI-M2;MOTG-AC1;MOTG-AC2
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 257cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.