Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG213U; Line; Cu; PVC; schwarz; 10,3mm; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIVA-RG213U
Hersteller:
     SIVA CAVI
Herst.-Nr.:
     RG213U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: SIVA CAVI
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -30...70°C
Entspricht Norm: MIL-C-17F
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG213U
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anwendung der Leitungen: TV SAT;extern;innen;Signalübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,55* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.