Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; 900MHz,1800MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Evaluation; 900MHz,1800MHz
Entw.Kits: Evaluation; 900MHz,1800MHz
Artikel-Nr.:
     2805-SIM7100E-EVM
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     SIM7100E-EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIMCOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;GPIO;SDIO
Übertragung: GPRS;EDGE;HSDPA;HSPA+;UMTS;GSM;LTE-FDD;LTE-TDD
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Band: 900MHz;1,8GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SIMCOM:
SIMCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.