Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Silistrom®; 1x6mm2; Line; OFC; Silikon; blau; 1,5kV; 54A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Silistrom®; 1x6mm2; Line; OFC; Silikon; blau; 1,5kV; 54A
Leitungen; Silistrom®; 1x6mm2; Line; OFC; Silikon; blau; 1,5kV; 54A
Artikel-Nr.:
     2805-SILI-S/6.0-BL
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7612-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -50...150°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: Silistrom®
Strombelastbarkeit: 54A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x6mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,51*
€ 17,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.