Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Silistrom®; 1x6mm2; Line; OFC; Silikon; schwarz; 1,5kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Silistrom®; 1x6mm2; Line; OFC; Silikon; schwarz; 1,5kV
Leitungen; Silistrom®; 1x6mm2; Line; OFC; Silikon; schwarz; 1,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SILI-S/6.0-B
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7612-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -50...150°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: Silistrom®
Strombelastbarkeit: 54A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x6mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,77*
€ 16,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.