Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Silivolt®-HV; 1x2,5mm2; Line; OFC; Silikon; rot; 12,5kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Silivolt®-HV; 1x2,5mm2; Line; OFC; Silikon; rot; 12,5kV
Leitungen; Silivolt®-HV; 1x2,5mm2; Line; OFC; Silikon; rot; 12,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SILI-HV/2.5-R
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7634-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 12,5kV
Betriebstemperatur: -80...150°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: Silivolt®-HV
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,63*
€ 24,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,26*
€ 24,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,33*
€ 19,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,88*
€ 18,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.