Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SIL12-1A72-71D
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     SIL12-1A72-71D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais meder
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: SIL
Äußere Abmessungen: 19,2x5,08x7,62mm
Spulenwiderstand: 1kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: SIL
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 8,4V DC
Spulenspannung max.: 33V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 145mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1,25A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Bauart: Sicherungs-Diode
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,62*
€ 8,95*
ab € 3,00*
€ 6,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.