Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 7G1mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 7G1mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 7G1mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF7X1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,91*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,81*
4 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 8,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 10,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,95*
€ 11,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.