Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 7G1,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 7G1,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 7G1,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF7X1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 10,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 10,15*
4 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 12,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.