Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 7G0,75mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 7G0,75mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 7G0,75mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF7X0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 9,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,11*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 6,75*
5 Tage
82
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 10,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.