Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 3G0,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 3G0,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 3G0,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF3X0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.